4432Eヒン フラットファイル クイックイン<PP> キングジム 2穴 150枚収納 24057057

フラットファイル クイックイン<PP>

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 ピンク 注文コード24057057 品番4432Eヒン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

まっすぐだから、入れやすい。これがフラットファイルの新スタイル。
軽くて丈夫な発泡PP表紙。汚れ・破れに強く、はっ水性も抜群。 長期使用はもちろん、屋外使用にも最適です。
とじ具は片手で開閉可能なスライド機構とじ具を採用。
とじ足は自然に直立する、スプリング製とじ足を採用。
分別廃棄可能。

用途
オフィスでは、年度別・月別・部門別・事業別などに。
学校では、学年別・クラス別・科目別などに活用できます。
サイズA4ヨコ ピンク 幅(mm)313 高さ(mm)226 タイプヨコ型 種類フラットファイル 背幅(mm)20 穴数2穴 とじ厚(mm)15 穴間隔(mm)80 材質(表紙)発泡PP 材質(とじ具)スチール、樹脂 収納枚数(枚)150 とじ具の種類フラット式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24057057
2022-08-02
用途:
書類の整理
医療・福祉・介護関連業

結構頻繁に書類の出し入れをするのですが、バネ式なので簡単ではかどります。

対象商品:
24056917
2022-02-04
用途:
書類の整理
卸売・小売業

フラットファイルでは留め具がずれることが多々あり、もう少ししっかり止めたかった。これはとてもしっかり止まる。

対象商品:
24056953
2020-07-16
用途:
書類整理 ファイリング

スプリングにより書類を差し込みが簡単に素早くできて気に入っています。

対象商品:
24056917
2020-06-12
用途:
毎日使用
教育・研究機関

神のフラットファイルでは、良く持つ部分だけ、よれてしまうので、このPP素材は長く持ちそうで良いです!

対象商品:
24056996
2020-04-15
用途:
ファイリング
製造業

毎日出し入れするものなので、表紙の硬さ、形状、すべて良かったです。

対象商品:
24056917
2018-04-16
用途:
書類整理
その他業種

書類の出し入れがスムーズにでき、使い勝手が良いと思います。

対象商品:
24057032
2017-08-24
用途:
紙とは違い

PPなのでクタクタにならず
濡れても心配なし!
最近ではPPファイルしか使いません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする