スーパーハードホルダー(マチ付)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24059507 品番758アカ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥310
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

収納物をしっかり保護。多彩な機能も備えた”超丈夫”なホルダー!
コピー用紙最大100枚収納可能。
収納書類の脱落を防ぐフラップ付きで安心です。

サイズA4タテ 幅(mm)227 高さ(mm)315 背幅(mm)10 とじ厚(mm)10 材質(表紙)PP 収納枚数(枚)コピー用紙:約100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24059507 758アカ 24059516 758アオ スーパーハードホルダー(マチ付) キングジム スーパーハードホルダー(マチ付) キングジム 1枚 289 税込318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-04
用途:
部門間の書類運び等
農・林・水産業

期待通りの良品。部門へ渡す書類が出る都度入れておくケースとして使い、或る程度溜まったら、そのまま持ち運ぶケースとして利用しています。立て掛けていても形がほぼ崩れず、持ち運び時にケースから書類が落ちにくく、十分に満足しています。

2021-09-28
用途:
薄い書類の持ち運び用のケース
農・林・水産業

期待通りの良品。@全体が曲がり折れることが無いので、中の書類が曲がらず、また箱の中なのに立てて置ける。A三方にバリアがあり、抜け落ちにくい。

対象商品:
24059516
2020-10-01
用途:
現地調査の時
建設業・工事業

逆さまにしても中身が落下せず、背面がハードなので雑に扱っても紙が折れる心配がない。
ホチキス止めしない文書や資料をまとまて持ち出すにはとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする