画像準備中

スーパーハードホルダー透明(マチ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24059543 品番 758Tアオ
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥339
販売価格(税別)
308

A4 1/3サイズなのでとってもコンパクト!

サイズA4タテ 幅(mm)227 高さ(mm)315 背幅(mm)10 とじ厚(mm)10 材質(表紙)カラー透明PP 収納枚数(枚)コピー用紙:約100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24059543
2023-03-08
用途:
書類の現場への持ち込み
製造業

かなり前から使用していて最近近くの店で見かけなくなりこのサイトで購入しました。厚み硬さも使いやすく市販のクリアホルダーも中に入れることが出来るのでとても重宝しております。色も何種類もあるので識別に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする