キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
Mホルダー(タテ型)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24059875
品番
733Wアカ
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥427
販売価格(税別)
¥
388
バスケットに入れる
書類の一時保管や一件別整理に便利なフタ付きホルダー。
サイズ
A4タテ
色
赤
グリーン購入法
適合
幅(mm)
242
背幅(mm)
20
とじ厚(mm)
20
付属品
とめまるタック(711)1組
高さ(mm)
303
材質(本体)
再生PP
エコマーク認定
認定
材質(表紙)
カラー透明PP
エコマーク認定番号
17 112 077
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。