キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
Mホルダー(ヨコ型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A3ヨコ
色
緑
注文コード
24060015
品番
753Eミト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
書類の一時保管や一件別整理に便利なフタ付きホルダー。
サイズ
A3ヨコ
色
緑
グリーン購入法
適合
幅(mm)
440
高さ(mm)
303
材質(本体)
再生PP
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
10
とじ厚(mm)
10
材質(表紙)
カラー透明PP
エコマーク認定番号
17 112 077
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24060015
753Eミト
24059997
753Eアオ
Mホルダー(ヨコ型)
キングジム
1枚
¥
409
税込
¥
450
色違い