キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
Mホルダー(ヨコ型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A3ヨコ
色
黄
注文コード
24060033
品番
753Eキイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
書類の一時保管や一件別整理に便利なフタ付きホルダー。
サイズ
A3ヨコ
色
黄
グリーン購入法
適合
幅(mm)
440
高さ(mm)
303
材質(本体)
再生PP
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
10
とじ厚(mm)
10
材質(表紙)
カラー透明PP
エコマーク認定番号
17 112 077
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。