キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの レールクリヤーホルダー
CLホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
24060155
品番
734ニユ
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥152
販売価格(税別)
¥
138
バスケットに入れる
書類が入れやすいコーナーカット付きホルダー。
サイズ
A4タテ
色
乳白
グリーン購入法
適合
幅(mm)
230
高さ(mm)
303
材質(本体)
再生PP
材質(表紙)
カラー透明PP
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。