キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの レールクリヤーホルダー
CLホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
藤
注文コード
24060216
品番
734フシ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
書類が入れやすいコーナーカット付きホルダー。
サイズ
A4タテ
色
藤
幅(mm)
230
高さ(mm)
303
材質(本体)
再生PP
材質(表紙)
カラー透明PP
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。