Mホルダー(ヨコ型)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA4ヨコ 注文コード24060338 品番733Eミト
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

書類の一時保管や一件別整理に便利なフタ付きホルダー。

サイズA4ヨコ グリーン購入法適合 幅(mm)318 高さ(mm)216 材質(本体)再生PP エコマーク認定認定 背幅(mm)10 とじ厚(mm)10 材質(表紙)カラー透明PP エコマーク認定番号17 112 077
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24060338 733Eミト 24060313 733Eアオ Mホルダー(ヨコ型) キングジム Mホルダー(ヨコ型) キングジム 1枚 279 税込307 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24060356
2021-10-04
用途:
用紙管理
教育・研究機関

マチが少しあり,封もできる形状のため,封を中に折り込むことにより用紙の紛失も防ぐことができます.色も複数あるため,書類の区別にも便利です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする