キングジム
キングジムの ファイリング
キングジムの クリヤーホルダー
Mホルダー(ヨコ型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A4ヨコ
色
黄
注文コード
24060356
品番
733Eキイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
書類の一時保管や一件別整理に便利なフタ付きホルダー。
サイズ
A4ヨコ
色
黄
グリーン購入法
適合
幅(mm)
318
高さ(mm)
216
材質(本体)
再生PP
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
10
とじ厚(mm)
10
材質(表紙)
カラー透明PP
エコマーク認定番号
17 112 077
注意
※本体色は再生材のため、若干色合いが異なる場合があります。
※印刷物によっては、化学変化により本体が変形する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24060356
733Eキイ
24060374
733Eニユ
Mホルダー(ヨコ型)
キングジム
1枚
¥
279
税込
¥
307
色に違いがあります