IR7シロ インターバルレコーダー レコロ キングジム 24060697

インターバルレコーダー レコロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24060697 品番IR7シロ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300

編集不要で撮影した画像をそのまま動画に!
撮影をした画像同士をつなげて動画で保存するので、面倒な編集作業なしで、インターバル撮影の動画が完成します。
インターバル撮影に適した長い電池寿命
省エネ駆動の電子回路を実現し、単3形アルカリ乾電池4本で1秒間隔で約5000枚、1日間隔で約730枚の連続撮影が可能です。また、ACアダプタ(別売)を使用すれば、99999枚もの連続撮影が可能です。
いざというときの防水機能
IPX4等級の防沫設計によって、屋外でも安心して撮影ができます。
※完全防水ではないので、水中での使用はできません。
※IPX4等級(防沫形)とは、垂直に設置された状態であらゆる方向からのノズルで約10L/分の水を5分間注水した後、本機の機能が作動することを表します。
1600×1200ピクセルの映像を記録可能!
カメラの性能が「レコロ」IR5の30万画素(640×480)から200万画素(1600×1200)へアップし、高画質の動画が撮影できます。
液晶ファインダーで簡単確認
1.4インチのカラー液晶ファインダーを搭載し、撮影対象を事前に確認できます。

付属品取替用シリコンラバー(グリーン)、取扱説明書(保証書付) ホワイト 質量(g)約123(電池、SDカード含まず) 電源単3形(アルカリ乾電池/エネループ)×4本(別売)、またはACアダプタ(別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約114×83×38 レンズf=2.93mm(35mm フィルム換算:35mm)、F=2.8 記録媒体SDカード(最大容量 2GB)、SDHCカード(最大容量 32GB) 液晶サイズ1.4インチTFTカラーLCD(128×128ドット) 保存形式AVI(Motion JPEGフォーマット) 電池寿命1秒間隔の連続撮影で約5000枚、1日間隔の連続撮影で約730枚 撮影距離(cm)約55〜∞ 防水性IPX4等級(防沫形) 画角63° カメラ仕様有効画素数200万画素 CMOSセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする