銀鳥産業
銀鳥産業の メガホン・ホイッスル・マイク
銀鳥産業の ホイッスル
カラーホイッスル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
黒
注文コード
24061397
品番
YO-CWKF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・カラフルなプラスチック製。
材質
(本体・留具)ABS・コルク、(紐)PP
色(本体)
黒
仕様
ひも付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×40×20