銀鳥産業
銀鳥産業の メガホン・ホイッスル・マイク
銀鳥産業の ホイッスル
カラーホイッスル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24061433
品番
YO-CWBF
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
軽量・カラフルなプラスチック製。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホイッスル
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
材質
(本体・留具)ABS・コルク、(紐)PP
色(本体)
青
仕様
ひも付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17×40×20