カラーホイッスル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24061494 品番 YO-CWWF
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

軽量・カラフルなプラスチック製。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質(本体・留具)ABS・コルク、(紐)PP 色(本体) 仕様ひも付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×40×20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする