銀鳥産業
銀鳥産業の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
銀鳥産業の クラフト丸筒
蓋付クラフトパック
(2件のレビュー)
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24061546
品番
CC7-90J
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
外径(Φmm)
78.8
内径(Φmm)
76
長さ(mm)
900
厚さ(mm)
2.2
色
茶
材質
再生紙、ポリプロピレン
形状
丸筒
質量(g)
240
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430