曜日別特売
M5-M36K (233-226) 賞状筒黒クロス張 銀鳥産業 24061564

賞状筒黒クロス張

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ5X36
内容量1本注文コード24061564品番M5-M36K (233-226)
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
材質古紙使用サイズ5X36規格A3用外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)47×360
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24061564
2024-07-22
用途: 表彰式
亀有防犯協会その他業種

費用対効果の面で1本200円は安く、品質もよく満足。

対象商品 : 24061293
2024-06-22
用途: 賞状入れ
東山書院

毎回使っていますが、お値段以上ですたまに蓋部分に色むらがありますが気にならない程度です

対象商品 : 24061564
2021-01-13
用途: 卒業式
教育・研究機関

以前他で注文した175円単価の筒よりもシッカリした作りで満足。
次回も購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 24061293
2020-01-26
用途: 写経を入れて保管、持ち運びに。
サービス業

丁度長さ大きさが良く、書いた写経を持ち歩いたり、分類して保管するのに最適です。お値段もとても安くたすかりました。

対象商品 : 24061564
2018-03-02
用途: 賞状渡す際の保存用として
株式会社カシータ卸売・小売業

スポーツクラブの卒団式に渡すというお客様に大変喜んでもらえました。

対象商品 : 24061564
2017-04-28
用途: 折れない書類を送るため。
建設業・工事業

賞状を入れるだけでなく、送付するために入れる「ケース」として使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする