曜日別特売
CC5-65J 蓋付クラフトパック 銀鳥産業 24061598

蓋付クラフトパック

(15件のレビュー)
翌々日出荷特別運賃翌々日出荷とは
長さ(mm)650
内寸法(Φ×L)(mm)50.8×650
内容量1本注文コード24061598品番CC5-65J
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。
繰り返し使える丈夫な作り。

外径(Φmm)53.1内径(Φmm)50.3長さ(mm)650厚さ(mm)2.2材質再生紙、ポリプロピレン形状丸筒質量(g)110内寸法(Φ×L)(mm)50.8×650

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 長細い製品見本の持ち運び用
医療・福祉・介護関連業

コスト、サイズ、重量、強度、全てにおいて求めていたもので大満足です。

対象商品 : 24061792
2024-09-07
用途: ポスター発送時の補強
その他業種

筒にかなりの厚みがあり両端に蓋も着いていたので
大変助かりました。直ぐに届いたのも高評価です

1が参考にしています
対象商品 : 24061792
2022-11-21
用途: 賞状、作品等の発送、管理
教育・研究機関

大きい賞状用の筒は扱っているところが少なく、必要な時に探している。
今回こちらのレビューでポスター等の発送に使用されているとあり、試してみました。
賞状筒でなく、これで十分大丈夫でした。

対象商品 : 24061598
2022-09-21
用途: 釣竿の発送に使用
よし光株式会社飲食業

きっちりとした作りで厚みもあり、蓋付きということで安心して商品の発送に使用出来ました。

対象商品 : 24061792
2022-01-29
用途: バースプーンのストック用
ネイキッド飲食業

長い物は40CMのバースプーンをはじめ10本程使用しております。
使用しないバーススプーンを収納するのが意外に難しいのですよね。
過去に賞状入れに入れていた方を見たことがありますが、賞状入れだと太すぎて邪魔になってしまします。
これだと太さも丁度良いのですが、長さは少し長めなので数センチカットして使用しています。
カッターナイフで綺麗にカットするとしっかり蓋も出来ますので、非常に重宝しております。

対象商品 : 24061792
2021-12-20
用途: ポスターの発送
その他業種

A2サイズのポスターの発送に使用しました。しっかりした作りで、蓋付きなのも良い。このサイズは、定形外郵便で発送出来るので便利だと思います。

対象商品 : 24061582
2021-04-21
用途: A0の大判プリントを毎週全国の各地などに発送。
秀明印刷株式会社製造業

ゴルフ場のコース図など、A0の大判プリントを毎週全国の各地などに発送していますが、コスパも良く、満足です。

対象商品 : 24061582
2020-09-18
用途: 楽器作り
卸売・小売業

しっかりしていてよかったです
楽器の完成が楽しみになりました

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする