銀鳥産業
銀鳥産業の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
銀鳥産業の クラフト丸筒
蓋付クラフトパック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24061695
品番
CC7-65J
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
外径(Φmm)
78.8
内径(Φmm)
76
長さ(mm)
650
厚さ(mm)
2.2
色
茶
材質
再生紙、ポリプロピレン
形状
丸筒
質量(g)
180