蓋付クラフトパック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24061774 品番CC7-44J
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
外径(Φmm)78.8 内径(Φmm)76 長さ(mm)440 厚さ(mm)2.2 材質再生紙、ポリプロピレン 形状丸筒 質量(g)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24061774
2020-02-21
用途:
荷物整理

荷物整理にしよう
モノタロウさんは商品の寸法やサイズを記載されて
いないことが多く、購入判断に非常に迷う時がある
この商品も内寸外寸が記載されておらず販売する気がないのかと思ってしまう
必要最低限のデータは記載してもらうと助かる

17人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする