クツワ
クツワの 文房具
クツワの クリップ/リング
クツワの クリップ
ダブルクリップ 特大 【10個入】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
24062623
品番
KUWC0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
サイズ
特大
色
ブラック
綴じ枚数
約120枚
クリップ幅(mm)
41
繰り返し・詰め替え
対応