スマートヘッドラチェット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24063157 品番 MHR-4
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来のコンパクトヘッドよりさらにコンパクトヘッドのラチェットハンドルです。
新ギア機構(PAT.)により業界最小ヘッドを実現しました。
ギア数72山(送り角5度)本締めOK!スピンディスクで早回し。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単。(クイックリリース機構)

差込角(mm)12.7 全長(mm)220 質量(g)390 寸法D1(mm)30 寸法D2(mm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする