アルミ賞状額

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 24063174 品番 CR-GA45A-AL
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
サイズA3判 収納サイズA3 外形寸法(縦×横)(mm)465×340 収納厚(mm)〜2 収納寸法(mm)439×318 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
許可証の掲示で使用

A3サイズの紙を入れたときに余白が多く、中で動いたり、余白が不格好で見栄えが悪い。A3サイズではありませんので注意してください。
また、窓がガラス製で結構な重量があり、石膏ボードに取り付けるのは落下リスクが大きいので使いずらいです。

2025-07-13
用途:
終了証発行
株式会社 やまびこ 様 (製造業)

梱包状態がとても悪く、半数以上が箱に損傷が見られた。
改善すると以前連絡を頂いていたが、今回は特に梱包が悪いのにもかかわらず、終始言い訳の連絡しか届かず改善する気が無いように思える。

折角良い商品を提供しているのですから、改善すべきである。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません。
改善を検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする