クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 封筒
クラウン[事務用品]の 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト封筒マチ付角底角0 B4用10枚
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
24063472
品番
CR-HK0B410
参考基準価格(税別)
¥763
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
角底のマチ付きだから、厚い書類も簡単封入。
サイズ
角0 B4用
材質
古紙40%使用
寸法(縦×横)(mm)
382×287
坪量(g/m
2
)
126
マチ(mm)
35
貼り合せ位置
センター貼り
グリーン購入法
適合