クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の ホワイトボード
クラウン[事務用品]の ホワイトボード(壁掛け)
行動表示板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24063838
品番
CR-NF23K-SW
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
20名用
材質
本体:アルミ、名札:ステンレス
質量(kg)
2.9
寸法(縦×横)(mm)
約30×118(名刺紙)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約772×393×14
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応