ふせん nori-memo

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(25冊)
寸法(mm)50×15
内容量1パック(25冊)注文コード24064312品番A-CR-FN5015-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
材質パルプ配合率70%再生紙寸法(mm)50×15パステルカラーアソート商品構成アソート入数25冊入グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 社員事務用品として
製造業

色味も優しい感じがいいですし、大きさが丁度良い点が気にっています。

対象商品 : 24064215
2025-11-19
用途: 普段のメモに
その他業種

大容量で、お得感ありです。メモに、もってこいです。
色がついているので、目立つので、忘れる事は無いです。便利だと思います。

対象商品 : 24064215
2024-03-27
用途: 事務作業

たくさん付箋を使うので、とにかく安くてたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする