呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
クリーンカラーリアルブラッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
インク色
ブラック、カーマインレッド、ペルシアンブルー、グリーン、ブライトイエロー、パープル
注文コード
24068126
品番
RB-6000AT/6VA
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル
型番
6VA
線幅(mm)
0.5〜4.0
インク色
ブラック、カーマインレッド、ペルシアンブルー、グリーン、ブライトイエロー、パープル
インク
水性染料
色数
6
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
毛筆