マド付封筒長3 ハーフトーンカラーブルー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード24070637 品番3296
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ブルー 窓枠あり 郵便番号欄なし 種別長3 材質ハーフトーンブルー サイズ長形3号 文字内容字なし 本体寸法(mm)120X235 坪量(g/m2)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-02
用途:
請求書の発送用
有限会社 渡辺商店 様

薄い色なので、内容物が透けてしまうかなと思いましたが、大丈夫でした。また購入したいと思います。

対象商品:
24070637
2020-07-29
用途:
従業員給与封筒として
サービス業

インクリジェットでプリントするにはいい仕上がりでした。
知識がなくレーザープリンターを使用してしまい失敗しましたが、コスパも良くいい商品です

1人が参考にしています
対象商品:
24070637
2022-04-28
用途:
納品書、請求書
サービス業

のり代の部分が真っ直ぐに折れないので
セロテープを貼るときにキレイに貼れない事が多い。
先に折ってから中身をいれています。

対象商品:
24070637
2019-12-06
用途:
納品書 請求書 等の発送用

封筒そのものは満足できるが 窓の内側から張ってある糊部が端まで付いていないせいか 書類をいれる時引っかかるが 破ける訳でもないのでいつも同じものを購入しています。

対象商品:
24070637
2020-02-28
用途:
請求書

100枚入りなので印刷機に100枚のセットしたところ99枚しかなかった。何度も数えましたが99枚で。。。安くなった理由はコレなのかな。1枚不足でクレームするのも何なんで次回からは100枚であってほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
24070637
2018-09-26
用途:
事務用品封筒

印刷したら窓部分が熱で変形して使えなかった。残念!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする