長3ハーフトーン99透けないカラー封筒

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) グリーン 注文コード24071233 品番31487
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る
種別長3 材質ハーフトーン99グリーン グリーン サイズ長3 文字内容字なし 本体寸法(mm)120X235 坪量(g/m2)80 郵便番号欄あり 窓枠なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
会社で請求書等を送付するときに使用
LCモード有限会社 様

一番のメリットは透けないことです。色も清潔感のあるブルーで
郵便番号の枠以外印刷されていないので、アレンジしやすく大変重宝しています。

2025-05-18
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

透けないのがよいです。納期も早くて助かります。使いやすいです。

2025-04-17
用途:
事務所
サービス業

いろんな商品を見ていますが、大満足です。
また、購入したいと思います。

2024-11-16
用途:
郵送等に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

丈夫で中が透けることなく大変満足し毎回購入ています。

対象商品:
24071197
2024-06-14
用途:
お客様へ郵送
サービス業

商品についてですが、透けないので安心して利用できます。
安価で購入出来ました。ありがとうございます。

対象商品:
24071233
2023-06-23
用途:
請求書にも手紙などにも
有限会社岡本ピアノ工房 様

色や紙が少し厚い事からなる質感が気に入っていて、2回目の購入です。
封をする際は糊が必要ですが、慣れているので問題なしです。

対象商品:
24071233
2022-08-31
用途:
事務用封筒
森鋲螺製作所 様

厚みもあるし、安価だしプリンターにもかけやすいし、重宝しています。

対象商品:
24071197
2022-07-14
用途:
ラボ会員へ大量のお手紙送付に使います。
みつばち文庫 様 (教育・研究機関)

軽くて色も良くて普通によかったです。ハンコを押して使いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする