壽堂紙製品
壽堂紙製品の 封筒
壽堂紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト封筒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
24071827
品番
52
参考基準価格(税別)
¥5,630
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
90×225
サイズ
長40
エコマーク認定
認定
枚数
1000枚
郵便番号欄
あり
グリーン購入法
適合
坪量(g)
70g
エコマーク認定番号
18112210
再生紙使用マーク
適合