壽堂紙製品
壽堂紙製品の 封筒
壽堂紙製品の 封筒(クラフト封筒 等)
クラフト封筒
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
24072125
品番
182
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
サイズ
長4
エコマーク認定
認定
枚数
100枚
郵便番号欄
あり
グリーン購入法
適合
坪量(g)
70g
エコマーク認定番号
18112210
再生紙使用マーク
適合