クラフト封筒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 24072222 品番 31087
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
サイズ長40 エコマーク認定認定 枚数100枚 郵便番号欄あり グリーン購入法適合 坪量(g)70g エコマーク認定番号18112210 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24072222
2021-05-08
用途:
製品に同封する注文書や納品書の収納
製造業

初めて購入しましたが、郵便番号枠は鮮明に印刷されていましたし、
裏面の折返し接着部なども綺麗に張り合わせられていました。
ごく普通に使える良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする