アロンアルフア(一般用)

(65件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2g) 主な用途小物類、プラスチック模型、金具類 危険物の数量0.002L 注文コード24072807 品番31204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は主な用途・危険物の数量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

強力。
スピード接着

用途
金属模型・プラ模型の制作。電化製品・機械類の組立。アクセサリー部品や小物類の接着や補修。
金属・合成ゴム・硬質プラスチック・磁器の急ぎの接着に。
主な用途小物類、プラスチック模型、金具類 成分シアノアクリレート系 タイプ低粘度型 主成分シアノアクリレート系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-13
用途:
車のウェザーストリップゴム修理
製造業

柔らかいゴムを接着するのに至上最強ですね。改めて見直しました。昔は白くなるので敬遠してましたが、最近のはなりませんね。旧い外車のドア周りのゴムがよく切れるので、その修理に使ってみました。

対象商品:
02444136
2025-11-17
用途:
プラスチックが割れた時に使用しています。
山口商会 様 (製造業)

良く引っ付くので前から気に入り無くなるすぐに購入しています。

2025-04-07
用途:
事務所での作業

ちょっとした補修に使用するため購入
まだ使用してはいません

対象商品:
02444136
2024-05-03
用途:
プラスチックやゴム等の接着作業
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチックや陶器の破損に利用しています。この商品は昔から接着性能が安定しており,信頼がある接着剤です。

対象商品:
02444136
2024-05-01
用途:
接着
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろな所に使用でき、低価格で購入出来て助かります。

対象商品:
02444136
2024-02-01
用途:
小型パーツのねじ取付補強に
製造業

パーツ面に一滴つけてから、ねじ締めします 満足強力です

対象商品:
02444136
2023-11-10
用途:
接着作業
有限会社西名溶工 様 (建設業・工事業)

普段から接着に使用していますので、安定感のある使用感です。

対象商品:
24072807
2023-07-17
用途:
自動車の組み立て模型のうまく出来なかったところに使用しています。
医療・福祉・介護関連業

昔から模型などに使っていましたので、何も苦労なく使えました。以前の鉄道会社で整備していたときも使っていましたよ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする