コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 瞬間接着剤
コニシの 多用途瞬間接着剤
アロンアルフア ハイスピードEX2gスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24072825
品番
#30434
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
成分
シアノアクリレート系
粘度
低粘度
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、軟質ビニール、木材、陶磁器
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.9mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ