コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 瞬間接着剤
コニシの 多用途瞬間接着剤
アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24072868
品番
#04613
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
能力
【接着できないもの】
ポリエチレン系樹脂
ポリプロピレン系樹脂
シリコーン樹脂
フッ素系樹脂
PET系樹脂
発泡スチロール
【強く接着できない条件】
接着面同士が密着しないとき
接着面が小さいとき(メガネフレームなど)
メッキ面
【ひび割れ、溶けることがあるもの】
アクリル樹脂
ポリカーボネート樹脂
ポリスチレン樹脂
仕様
低粘度型
成分
シアノアクリレート(95%以上)
種別
化学反応形接着剤
色
透明
タイプ
低粘度型
使用温度範囲(℃)
10〜35
主成分
シアノアクリレート系
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、塩化ビニール、厚紙
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.9mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ