コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 瞬間接着剤
コニシの 耐衝撃
アロンアルフアEXTRA 耐衝撃スリム
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24072886
品番
#04656
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
仕様
中粘度型
成分
シアノアクリレート系
色
透明
時間
固着時間(23℃)/10秒
粘度
中粘度
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.9mL
特性
耐衝撃、耐振動
危険物の性状
非水溶性
適合用途
耐衝撃
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ