コニシ
コニシの 接着剤
コニシの 瞬間接着剤
コニシの ゼリー状
アロンアルフア ゼリー状スリム 4g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24072965
品番
#31303
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
用途
多少のスキ間や凸凹面、しみこみやすい木材や磁器にも使える瞬間接着剤。
成分
シアノアクリレート系
色
透明
主な用途
プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器、電気部品
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3.8mL
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ