印箱(錠付)木製

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24073866 品番 AK-3
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
サイズ 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)183×150×82 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)158×125×74 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-30
用途:
会社の印鑑ボックスとして
その他業種

今回2回目の購入ですが、中の仕切りが自由に変えれるのがいいです。

2025-06-06
用途:
社判の管理
不動産業

この印箱はゴム印用でしょうか
大きさは適当なのですが、区切りがやや大きいです
3こまの区切り板も付いて来ると18mm丸の印も居れやすくなると思うのですが、

対象商品:
24074252
2023-11-27
用途:
社印押印時

コンパクトサイズで持ち運びしやすく、仕切りも自由にできるのでとても使いやすいです。

対象商品:
24074277
2023-01-12
用途:
ゴム印収納箱として
行政書士おち事務所 様 (サービス業)

ゴム印の数が増えてきたため購入。同じ大きさのゴム印ばかりではないので,仕切りが使いやすいように変えられてる点が良い。(仕切りの配置,こうがいいか,このほうがいいか悩みますが)又,木製なので,見た目も温かみがあって良いです。

対象商品:
24073446
2022-03-27
用途:
印鑑やスタンプをする時
サービス業

見積書や請求書、契約書など、会社で使う印鑑や朱肉、スタンプを入れています。プラスチックや金属よりも、木製を選びました。大きさや全体のつくり、色、質感、金具類も良くできています。金具は、この画像とは違っています。到着した商品の方が見栄えもよく、良かったです。

対象商品:
24074277
2021-03-08
用途:
印鑑収納
建設業・工事業

以前使用してた物と同じ物を探してた時にドンピシャ!

対象商品:
24074277
2021-03-19
用途:
事務作業時

大きさも手ごろで印鑑、ゴム印、他いろいろ収納出来て
、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
24074277
2020-07-03
用途:
角印の保管
製造業

ずっと変わらない形、木の素材、鍵付き、すべてに安心感を覚えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする