曜日別特売
CDLQB80TF-100DC-F ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB80TF SMC 24073876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB80TF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード24073876品番CDLQB80TF-100DC-F
参考基準価格(税別)¥49,830販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする