透明ポケット再生PP A4

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード24074094 品番CFR-144
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

汚れや傷みから中身をガード。
透明度の良い、再生材を使用。
規格サイズより大きい(+ 10mm)。
ほこりを防ぐ静電気防止加工。
光の反射をおさえたエンボス加工。

サイズA4 穴数 材質再生IPP 幅(mm)220 高さ(mm)307 厚さ(μm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
顧客へ渡す書類入れ
サービス業

書類の出し入れがしやすいです。他の商品を使っていたのですが
静電気がすごくて書類を入れる作業が苦痛でした。
今回からこちらの商品をリピします。

2025-10-06
用途:
A4サイズの書類送付など

封筒で郵送する際に、書類が折れ曲がらないように保護するのに丁度良い厚み。
エンボス加工がとても扱いやすく、お値段もお手頃なので、再発注予定です。

2024-12-16
用途:
A4サイズ書類の郵送
行政書士加藤事務所 様 (その他業種)

A4サイズの書類を郵送する際に使用しています。 郵送での書類への水のしみこみ等懸念があるため常用しています。 大きすぎず、小さすぎず、10枚以上でも問題なくポケットにスムーズに入れられるため重宝しています。ただし、もう少し安価になればさらに良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
24074094
2022-04-16
用途:
書類の仕訳
株式会社橋本屋 様 (卸売・小売業)

思ってたよりも厚みがあり丈夫で重宝しております。ぜひリピートさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする