サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
洗濯でおとせるサインペン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
24077323
品番
MK-S6
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
タイプ
シングル
線幅(mm)
約0.8
インク色
あか、うすだいだい、きいろ、きみどり、あお、くろ
インク
水性
色数
6
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字