ボールサイン80 黒

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24077917 品番PGB#49 クロ
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥76
販売価格(税別)
69
商品タイプ本体 シリーズボールサイン 方式キャップ式 インク色くろ 先端ボール径(mm)0.6 インク水性顔料 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24077917
2023-07-14
用途:
ハンドメイド作品のパーツ
サービス業

リボンなどでデコレーションしたボールペンにしています。
キャップのこの形がとても使いやすいです。

対象商品:
24077917
2021-04-22
用途:
事務作業
建設業・工事業

とても滑らかで気に入って長年使っているのですが、最近店舗で見かけないのでこちらで注文しました。

対象商品:
24077917
2020-10-24
用途:
事務用
その他業種

もう製造停止なのか店頭には並んでいません。ブルーと共に愛用しています。使い勝手がよく、色も綺麗です。(特にブルーは素敵です)。赤も少数ついでに買いました。

1人が参考にしています
対象商品:
24077917
2020-06-08
用途:
イラストのペン入れ作業
その他業種

インクの乗りや書きやすさが気に入ってるので愛用していますが、意外と店頭だと品薄なので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする