サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 水性ボールペン
ボールサイン80
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24077935
品番
PGB#19 アカ
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
シリーズ
ボールサイン
方式
キャップ式
インク色
あか
先端ボール径(mm)
0.6
インク
水性顔料
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応