SMC
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
単動形(常時開)
注文コード
24077995
品番
MHZA2-6S3
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・材質
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
単動形(常時開)
開閉ストローク(両側)(mm)
4
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7
使用流体
空気
給油
無給油
把持力
外径把持力1.9
CADデータダウンロード