サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
フェルトペン 黒軸 太字
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24077996
品番
FK-L#49 クロ
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
エコマーク認定
認定
インク色
黒
インク
水性顔料
色(軸)
黒
線の太さ
太字
エコマーク認定番号
18 112 041