サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 水性ボールペン
ボールサインノック04
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24078407
品番
GBR154#3
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
商品タイプ
本体
シリーズ
ボールサイン
方式
ノック式
インク色
イエロー
先端ボール径(mm)
0.4
インク
水性顔料
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応