GBR154#5 ボールサインノック04 サクラクレパス 24078425 GBR154#5 ボールサインノック04 サクラクレパス 24078425 GBR154#5 ボールサインノック04 サクラクレパス 24078425

ボールサインノック04

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 インク色オレンジ 注文コード24078425 品番GBR154#5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150
この商品はインク色15種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ本体 シリーズボールサイン 方式ノック式 インク色オレンジ 先端ボール径(mm)0.4 インク水性顔料 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする