サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
マイネームパステル 細字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24079843
品番
YKM-S#36
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
インク色
ブルー
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性
タイプ
シングル
線の太さ
細字
線幅(mm)
約1.5