サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
マイネームパステル 細字
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
オレンジ
注文コード
24079886
品番
YKM-S#5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
インク色
オレンジ
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性
タイプ
シングル
線の太さ
細字
線幅(mm)
約1.5