サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
マイネームホワイト 細字 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
24079922
品番
YKM-S#50
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
濃い色の布地に白くくっきり文字が書けます。
線幅(mm)
1.5
全長(mm)
133(キャップ付)
質量(g)
10
タイプ
シングル
材質(軸)
PP
材質(キャップ)
PP
インク色
ホワイト
インク
水性
材質(尾栓)
PP
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細字