マイネームホワイト 極細 白

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24079947 品番YKM-E#50
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
インク色ホワイト 商品タイプ使い切り本体 インク水性 タイプシングル 線の太さ極細字 線幅(mm)約0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24079947
2020-02-11
用途:
商品のポップ
教育・研究機関

書き始めは、色がでにくかったり、ドッとインクが出たりしやすいのですが、細くて綺麗にかけるので、便利です。

対象商品:
24079947
2020-05-07
用途:
名前書きなど

極細という事で買ってみましたが、思ったより細くないです。構造上仕方ないのかな?

対象商品:
24079947
2019-07-27
用途:
カーボン素材のケガキに使用
製造業

カーボン(黒地)なので白ペンのケガキは見やすくて良いのですが、擦れに弱くイマイチな感じでした。
マイネームと名が付いていても所詮は布用です。実際に書いてみると修正液の様な質感です。
布に使用したとしても、洗濯で落ちてきてしまいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする